SIEMENS - RC-suoja 400VAC 55kW - 3RT2916-1PA1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - RC-elementti

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 400...400 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 400...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209739628

Sähkönumero

3720707

Toimittajan tuotenumero

3RT2916-1PA1

Tukkuerä

1

Toiminto:

RC-elementti

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

400...400 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

400...400 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S00, RC -PIIRI, 400V 50/60HZ 5.5KW,

EMC-ylijännitesuojamoduuli, RC-elementti, 400 V, 50 / 60 Hz, 7,5 kW, moottorin kontaktoreille Koko S00

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan