Etusivu

SIEMENS - RDD100 Huonesäädin,näytöllinen - S55770-T275

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RDD100 Huonesäädin,näytöllinen - S55770-T275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - muu

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Kosketinkuorma max. - 5 A

  • Mitta-alue - 5...35 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0529

Toimittajan tuotenumero

S55770-T275

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

muu

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Kosketinkuorma max.:

5 A

Mitta-alue:

5...35 °C

Väri:

valkoinen

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Korkeus:

106 mm

Leveys:

85 mm

Syvyys:

21.5 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9003

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

IFTTT-tuki:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Huonesäädin, näytöllinen, 230V