SIEMENS - RDE-MZ6 Langaton RDE¿/RDF... m - S55770-T285

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - muu
Liitäntätyyppi - langaton
Kosketinkuorma max. - 8 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0542
Toimittajan tuotenumero
S55770-T285
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitäntätyyppi:
langaton
Kosketinkuorma max.:
8 A
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
76 mm
Leveys:
280 mm
Syvyys:
36.5 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
ei
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Lämmitinlähtöjen määrä:
6
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9003
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
IFTTT-tuki:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


