Etusivu

SIEMENS - RDE100 Huonesääd., 230V,2-p,7- - S55770-T278

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RDE100 Huonesääd., 230V,2-p,7- - S55770-T278

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teholähteen tyyppi - muu

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Vastaanotin - ei

  • Ulkoinen anturi - ei

  • Sopii jäähdytykseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0536

Toimittajan tuotenumero

S55770-T278

Tukkuerä

1

Teholähteen tyyppi:

muu

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sopii jäähdytykseen:

ei

Kellotyyppi:

viikkokello

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Säätötapa:

PID

Termisellä takaisinkytkennällä:

ei

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Säädettävä poikkeama:

ei

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Maksimikontaktijännite:

230 V

Kosketinkuorma max.:

5 A

Optimointi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

Kytkentäohjelmien lukumäärä:

2

Leveys:

85 mm

Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:

ei

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Yliaikakytkin:

kyllä

Talousvesipiiri:

ei

Kellomalli:

digitaalinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Syvyys:

21.5 mm

Korkeus:

127 mm

RAL-numero:

9003

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

4 W

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Huonesäädin, 230V, 2-piste, 7-päivän aikaohjelma, LCD-näytöllä