Etusivu

SIEMENS - RDG100 Huonesäädin, 230 V, on/ - S55770-T158

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RDG100 Huonesäädin, 230 V, on/ - S55770-T158

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Teholähteen tyyppi - muu

  • Kosketinkuorma max. - 5 A

  • Mitta-alue - 5...40 °C

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0550

Toimittajan tuotenumero

S55770-T158

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinäkanava

Teholähteen tyyppi:

muu

Kosketinkuorma max.:

5 A

Mitta-alue:

5...40 °C

Väri:

muu

Korkeus:

128 mm

Leveys:

93 mm

Syvyys:

30.8 mm

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Sopii jäähdytykseen:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

PI

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Lämmitinlähtöjen määrä:

3

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Lämpötilaohjauksen luokka:

IV

IFTTT-tuki:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

RDG100 Huonesäädin, 230 V, on/off, 3-piste, taustavalo