SIEMENS - RMZ791 Käyttölaite Synco 700, - BPZ:RMZ791

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkien määrä per rivi - 22
Tiedonsiirtoprotokolla - KNX
Rivien määrä - 4
Tiedonsiirtoväylä - muu
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0584
Toimittajan tuotenumero
BPZ:RMZ791
Tukkuerä
1
Merkkien määrä per rivi:
22
Tiedonsiirtoprotokolla:
KNX
Rivien määrä:
4
Tiedonsiirtoväylä:
muu
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tiedonsiirron välitys valokuidulla:
ei
Leveys:
145 mm
Vapaasti ohjelmoitava näyttö:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Säätölaitteen konfigurointimahdollisuus:
kyllä
Asennussarjalla:
kyllä
Syvyys:
34 mm
Korkeus:
96 mm


