Etusivu

SIEMENS - RMZ792 Väyläkäyttölaite Synco, - BPZ:RMZ792

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RMZ792 Väyläkäyttölaite Synco, - BPZ:RMZ792

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0585

Toimittajan tuotenumero

BPZ:RMZ792

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

seinäkanava

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kosketustoiminto:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RMZ792 Väyläkäyttölaite Synco, iso