Etusivu

SIEMENS - RVL482 Lämmityksen säädin, 1 l - BPZ:RVL482

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RVL482 Lämmityksen säädin, 1 l - BPZ:RVL482

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämminvesivaraajan liitäntä - 2-johdin

  • Lämminvesivaraajien määrä - 1

  • Sekoitusryhmien määrä - 1

  • Pumppuryhmien lukumäärä - 5

  • Lattialämmitysryhmien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0594

Toimittajan tuotenumero

BPZ:RVL482

Tukkuerä

1

Lämminvesivaraajan liitäntä:

2-johdin

Lämminvesivaraajien määrä:

1

Sekoitusryhmien määrä:

1

Pumppuryhmien lukumäärä:

5

Lattialämmitysryhmien lukumäärä:

1

Lämminvesivaraajan säädin:

kyllä

Analogiatulojen lukumäärä:

10

Ryhmäohjaus:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

2

Analogialähtöjen lukumäärä:

2

Lämminvesivaraajan kolmitieventtiilin säätö:

kyllä

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

12

Poistopuhaltimien säätö:

ei

Ilmastoinnin säätöjärjestelmä:

ei

Ilmankostutin:

ei

Ilmanjäähdytys:

ei

Ilmalämmitin:

ei

Lämmön talteenotto:

ei

Ilmaverhon säätö:

kyllä

Vesijohtoveden säätö:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP42

Split-unit -säätö:

ei

Seinäasennus:

kyllä

DIN-kiskoasennus:

ei

Leveys:

144 mm

Lämpöpumpun säätö:

ei

Uima-altaan säätö:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Syvyys:

113 mm

Syöttöanturi:

ei

Korkeus:

144 mm

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ulkoinen anturi:

ei

Syöttöjännite:

230 V

Lämpötilaohjauksen luokka:

VII

Huonelämpötila-anturi:

ei

Ajastimella:

kyllä

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

9 W

RVL482 Lämmityksen säädin, 1 lämmityspiiri, 21 laitostyyppiä, KL /öljylämmitysjärjestelmiin