SIEMENS - S7-1200.16 DI SM1221 - 6ES7221-1BH32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 16
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
123 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6940408100404
Sähkönumero
2702096
Toimittajan tuotenumero
6ES7221-1BH32-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
4 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
30...0 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...0 V
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
kyllä
Signaalin ajastusviive:
4.5...0 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


