SIEMENS - S7-1200 A I/0 SM1234 - 6ES7234-4HE32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
43 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6940408100343
Sähkönumero
2714049
Toimittajan tuotenumero
6ES7234-4HE32-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
13 Bit
Lähtö, virta:
kyllä
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
14 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


