SIEMENS - S7-1200, CPU 1214C,AC/DC/RELAY - 6ES7214-1BG40-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200, CPU 1214C,AC/DC/RELAY - 6ES7214-1BG40-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 14

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 10

  • Analogiatulojen lukumäärä - 2

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 0.085 ms

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6940408101319

Sähkönumero

2702075

Toimittajan tuotenumero

6ES7214-1BG40-0XB0

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

14

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

10

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):

0.085 ms

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Muistityyppi:

RAM

Muistin koko:

75 kByte

Ohjelman lisämuistimahdollisuus:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Järjestelmätarvike:

kyllä

Leveys:

110 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

75 mm

Syöttöjännite AC 50 Hz:

85...264 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Malli / Tyyppi:

kompakti

Releulostulojen lukumäärä:

10

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

1

Syöttöjännite AC 60 Hz:

85...264 V

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

1

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

kyllä

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

kyllä

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

kyllä

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Redundanssi:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Etukiinnitys mahdollista:

kyllä

Räkki-asennus mahdollinen:

kyllä

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A;
2 AI 0 - 10V DC,
POWER SUPPLY: AC
85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ,
PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan