SIEMENS - S7-1200, DIGITAL I/O SB1223 - 6ES7223-3BD30-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 2

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 2

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

  • Digitaalitulot määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940408100800

Sähkönumero

2702088

Toimittajan tuotenumero

6ES7223-3BD30-0XB0

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

2

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

2

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

7 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...28.8 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Virtalähtö:

0.1 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

20.4...28.8 V

Lähtöjännite:

DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

38 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

21 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2DI/2DQ, 24VDC

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SB 1223, 2DI/2DQ, 24VDC 200KHZ

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan