SIEMENS - S7-1200 DIGITAL I/O SM 1223 - 6ES7223-1QH32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 8
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
123 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6940408101029
Sähkönumero
2702187
Toimittajan tuotenumero
6ES7223-1QH32-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
8
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC
Tulovirta signaali 1:
4 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
230...230 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Virtalähtö:
2 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
250...5 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
0.2...0 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


