SIEMENS - S7-1200, DIGITAL INPUT SB1221 - 6ES7221-3AD30-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 4

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

  • Digitaalitulot määritettävissä - kyllä

  • Digitaalilähdön tyyppi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940408100831

Sähkönumero

2702082

Toimittajan tuotenumero

6ES7221-3AD30-0XB0

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

15 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...6 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Redundanssi:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

38 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

21 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SB 1221, 4DI, 5VDC 200KHZ

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SB 1221, 4DI, 5VDC 200KHZ

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan