SIEMENS - S7-1200 G2: Compact Switch Module CSM - 6GK7277-1AA50-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 125 mm
Leveys - 30 mm
Syvyys - 100 mm
Hallinnoitavissa - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4034106027575
Sähkönumero
V013053
Toimittajan tuotenumero
6GK7277-1AA50-0AA0
Tukkuerä
1
Korkeus:
125 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
100 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
CSM 1277 G2 compact switch module for SIMATIC S7-1200 G2 and up to 3further nodes to Industrial Ethernet with 10/100 Mbps; unmanaged switch,


