SIEMENS - S7-1200 G2:SB 1221 Signal Board, 8DI 24V - 6ES7221-3BF50-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 8
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Digitaalitulot määritettävissä - kyllä
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Tulovirta signaali 1 - 6 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047623417187
Sähkönumero
V013032
Toimittajan tuotenumero
6ES7221-3BF50-0XB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
6 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
0.1...20 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
15 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
63 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


