SIEMENS - S7-1200 G2:SB 1222 Signal Board, 8DQ 24V - 6ES7222-5BF50-0XB0
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Digitaalitulot määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047623417194
Sähkönumero
V013033
Toimittajan tuotenumero
6ES7222-5BF50-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
8
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Virtalähtö:
0.1 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...28.8 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
15 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
63 mm


