SIEMENS - S7-1200 G2: SB 1231 RTD, AI 2x RTD - 6ES7231-5PB50-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 2
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - kyllä
Analogitulot, määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4034106036348
Sähkönumero
V013039
Toimittajan tuotenumero
6ES7231-5PB50-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
kyllä
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
15 Bit
Tulo, vastuslämpömittari:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
15 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
63 mm


