SIEMENS - S7-1200 G2: SB 1231 Signal Board, 4AI - 6ES7231-4HD50-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 4

  • Tulo, virta - kyllä

  • Tulo, jännite - kyllä

  • Tulo, vastus - ei

  • Analogitulot, määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034106035945

Sähkönumero

V013036

Toimittajan tuotenumero

6ES7231-4HD50-0XB0

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

4

Tulo, virta:

kyllä

Tulo, jännite:

kyllä

Tulo, vastus:

ei

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Analogilähdöt, määritettävissä:

kyllä

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten tulojen tulos:

13 Bit

Tulo, vastuslämpömittari:

ei

Tulo, lämpöpari:

ei

Lähtösignaali määritettävissä:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

15 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2: SB 1231 analog input, 4 AI; inputs: 4 x AI 14 bitADC (+/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V or 0-20 mA/4-20 mA)