SIEMENS - S7-1200 G2: SB 1232 Signal Board, 4AQ - 6ES7232-4HD50-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 4

  • Analogitulot, määritettävissä - kyllä

  • Analogilähdöt, määritettävissä - kyllä

  • Tulosignaali määritettävissä - kyllä

  • Lähtö, virta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034106035921

Sähkönumero

V013037

Toimittajan tuotenumero

6ES7232-4HD50-0XB0

Tukkuerä

1

Analogialähtöjen lukumäärä:

4

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Analogilähdöt, määritettävissä:

kyllä

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Lähtö, virta:

kyllä

Lähtö, jännite:

kyllä

Lähtösignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten lähtöjen tulos:

14 Bit

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

15 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

63 mm

SIMATIC S7-1200 G2: SB 1232 analog output, 4 AO, outputs: 4 x AQ 14 bitDAC (+/-10 V, 0-20 mA or 4-20 mA)