SIEMENS - S7-1200 G2: SIMATIC PM1207/1AC/24VDC/5A - 6EP3333-4SB00-3AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 240...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...240 V
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515156536
Sähkönumero
V013055
Toimittajan tuotenumero
6EP3333-4SB00-3AX0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
240...240 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...240 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
5 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
120...120 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
70 mm
Upotuskorkeus:
175 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä


