SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1221 Digital Input, 16DI - 6ES7221-1BH50-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 16
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0
Digitaalitulot määritettävissä - kyllä
Digitaalilähdön tyyppi - ei ole
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047623417286
Sähkönumero
V013041
Toimittajan tuotenumero
6ES7221-1BH50-0XB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
4.1 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
0.2...12.8 ms
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Leveys:
30 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


