SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1222 Digital Output, 16DQ - 6ES7222-5BH50-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047623417309
Sähkönumero
V013042
Toimittajan tuotenumero
6ES7222-5BH50-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Virtalähtö:
0.5 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...28.8 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
50...200 ms
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Leveys:
30 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm


