SIEMENS - S7-1200 G2:SM 1222 Digital Output - 6ES7222-5HH50-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 0

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

51 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4047623417361

Sähkönumero

V013043

Toimittajan tuotenumero

6ES7222-5HH50-0XB0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

16

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

rele

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virtalähtö:

2 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

5...250 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Signaalin ajastusviive:

10...10 ms

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Leveys:

30 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

100 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SIMATIC S7-1200 G2: SM 1222 digital output, 16 relays; outputs: 16x DO,relay 2 A