SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1223 Digital I/O, 8DI/8DO - 6ES7223-5BH50-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 8

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047623417293

Sähkönumero

V013044

Toimittajan tuotenumero

6ES7223-5BH50-0XB0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

8

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

8

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

4.1 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...30 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virtalähtö:

0.5 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

0...28.8 V

Lähtöjännite:

DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Signaalin ajastusviive:

0.2...12.8 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

30 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2: SM 1223 digital I/O, 8 DI/8 DO inputs: 8x DI 24 V DCsink/source outputs: 8x DO, 24 V DC 0.5 A, sourcing transistor