SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1231 Analog Input, 8AI - 6ES7231-4HF50-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 8

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Tulo, virta - kyllä

  • Tulo, jännite - kyllä

  • Tulo, vastus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034106035891

Sähkönumero

V013046

Toimittajan tuotenumero

6ES7231-4HF50-0XB0

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

8

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Tulo, virta:

kyllä

Tulo, jännite:

kyllä

Tulo, vastus:

ei

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten tulojen tulos:

13 Bit

Tulo, vastuslämpömittari:

ei

Tulo, lämpöpari:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Leveys:

30 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2: SM 1231 analog input, 8 AI; inputs: 8x AI 14 bit ADC(+/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V or 0-20 mA/4-20 mA)