SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1231 RTD, AI 4x RTD - 6ES7231-5PD50-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 4

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Tulo, virta - ei

  • Tulo, jännite - ei

  • Tulo, vastus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4034106036201

Sähkönumero

V013049

Toimittajan tuotenumero

6ES7231-5PD50-0XB0

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

4

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Tulo, virta:

ei

Tulo, jännite:

ei

Tulo, vastus:

kyllä

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten tulojen tulos:

15 Bit

Tulo, vastuslämpömittari:

kyllä

Tulo, lämpöpari:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Leveys:

30 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

100 mm