SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1232 Analog Output, 8AQ - 6ES7232-4HF50-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 8
Analogilähdöt, määritettävissä - kyllä
Lähtö, virta - kyllä
Lähtö, jännite - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
81 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4047623417415
Sähkönumero
V013047
Toimittajan tuotenumero
6ES7232-4HF50-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
8
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Lähtö, virta:
kyllä
Lähtö, jännite:
kyllä
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
14 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
30 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


