SIEMENS - S7-1200 G2: SM 1233 Analog I/O, 4AI/4AQ - 6ES7233-4HF50-0XB0
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Analogialähtöjen lukumäärä - 4
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047623417422
Sähkönumero
V013048
Toimittajan tuotenumero
6ES7233-4HF50-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Analogialähtöjen lukumäärä:
4
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
13 Bit
Lähtö, virta:
kyllä
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
14 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
30 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
100 mm


