SIEMENS - S7-1200, POWER MODULE PM1207 - 6EP1332-1SH71

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Leveys - 70 mm
Korkeus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515152446
Sähkönumero
2702081
Toimittajan tuotenumero
6EP1332-1SH71
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
2.5 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
120...120 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
60 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
70 mm
Upotuskorkeus:
140 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIMATIC S7-1200
POWER MODULE PM1207
STABILIZED POWER SUPPLY
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: 24 V DC/2.5 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


