SIEMENS - S7-1200, SIMULATOR SIM 1274 - 6ES7274-1XH30-0XA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200, SIMULATOR SIM 1274 - 6ES7274-1XH30-0XA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 14

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0

  • Analogiatulojen lukumäärä - 0

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Sisältää simulointiprosessin, laite/ohjelmisto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940408100534

Sähkönumero

2714058

Toimittajan tuotenumero

6ES7274-1XH30-0XA0

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

14

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Sisältää simulointiprosessin, laite/ohjelmisto:

ei

Leveys:

67 mm

Korkeus:

35 mm

Syvyys:

23 mm

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR MODULE SIM 1274,14 CHANNEL SIMULATOR

SIMATIC S7-1200,
SIMULATOR MODULE SIM 1274,
14 CHANNEL SIMULATOR
DC INPUT SWITCHES

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan