SIEMENS - S7-1200, SIMULATOR SIM1274 - 6ES7274-1XF30-0XA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 8
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Sisältää simulointiprosessin, laite/ohjelmisto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6940408100541
Sähkönumero
2714057
Toimittajan tuotenumero
6ES7274-1XF30-0XA0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Sisältää simulointiprosessin, laite/ohjelmisto:
ei
Leveys:
43 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
23 mm
SIMATIC S7-1200,
SIMULATOR MODULE SIM1274,
8 CHANNEL SIMULATOR
DC INPUT SWITCHES
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


