SIEMENS - S7-1200 SM1232 4AO - 6ES7232-4HD32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 4
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6940408100770
Sähkönumero
2714048
Toimittajan tuotenumero
6ES7232-4HD32-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
4
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Lähtö, virta:
kyllä
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
14 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


