SIEMENS - S7-1200,SWITCH MODULE CSM 1277 - 6GK7277-1AA10-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 4
Korkeus - 100 mm
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4019169854399
Sähkönumero
2702080
Toimittajan tuotenumero
6GK7277-1AA10-0AA0
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
100 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
75 mm
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
-99999
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
-99999
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
-99999
Muiden porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277
CONNECTION SIMATIC S7-1200 AND
UP TO 3 FURTHER IND. ETHERNET
USERS WITH 10/100 MBIT/S
UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS,
EXT. 24V DC POWER SUPPLY,
LED DIAGNOSTICS,
S7-1200 MODULE
INCL. ELECTRONIC MANUAL ON CD
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


