SIEMENS - SAL31.00T40 Venttiilimoottori, - S55162-A111

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SAL31.00T40 Venttiilimoottori, - S55162-A111

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kolmipiste

  • Momentti - 40 Nm

  • Syöttöjännite - 230 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

135 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0597

Toimittajan tuotenumero

S55162-A111

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kolmipiste

Momentti:

40 Nm

Syöttöjännite:

230 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pyörivä

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

120 s

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Moduloitava ohjausmoodi:

kyllä

Käytönaikainen energiankulutus:

4 W

Ottotehon maksimi:

7 VA

Apukosketin optio:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

153 mm

Käyttölämpötila:

-15...55 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

merkkikohtainen

Maksimi kiertokulma:

90 °

Suojaustoiminnon tyyppi:

NO (normaalisti auki)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

160 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

124 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SAL31.00T40 Venttiilimoottori, 90 ast, 40Nm, 230V, 3-piste, 120s