Etusivu

SIEMENS - SAX61.03Vent.moot800N 10V/20mA - S55150-A100

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SAX61.03Vent.moot800N 10V/20mA - S55150-A100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - 0-10 V

  • Syöttöjännite - 24 V AC/DC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0608

Toimittajan tuotenumero

S55150-A100

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

0-10 V

Syöttöjännite:

24 V AC/DC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

ei

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

30 s

Iskunpituus:

20 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

ei

Automaattinen käynnintunnistus:

kyllä

Ohjausmoodi on/off:

ei

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Säädettävä voima:

800 N

Käytönaikainen energiankulutus:

3.75 W

Ottotehon maksimi:

8 VA

Apukosketin optio:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

0-10 V

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

153 mm

Käyttölämpötila:

-5...55 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

merkkikohtainen

Suojaustoiminnon tyyppi:

NO (normaalisti auki)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

242 mm

Turvatoiminnolla:

ei

Korkeus:

124 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

kyllä

Sallittu suhteellinen kosteus:

95...95 %

SAX61.03 Vent.moot., 20mm, 800N, 0...10V, 4¿20mA, 24V