SIEMENS - Sentron PAC4200 analysaattori - 7KM4212-0BA00-3AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209802902
Sähkönumero
6761117
Toimittajan tuotenumero
7KM4212-0BA00-3AA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Pulssilaskuri:
kyllä
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Syöttöjännite DC:
110...340 V
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Syöttöjännite AC 60 Hz:
690...690 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Asennustapa:
DIN-kisko
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Näytön tarkkuus (vaaka):
128 px
Näytön tarkkuus (pystysuora):
96 px
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Leveys:
96 mm
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
96 mm
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Tarkastusraportti (Audit log):
kyllä
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
kyllä
Syvyys:
82 mm
SENTRON PAC 4200, LCD-näyttö, 400/690 VAC X /1 tai X /5 A, 3-vaiheinen, Modbus TCP vakio, valinnainen Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / 2x DI/DO, THD, luokka 0.2 IEC61557-12:een tai cl. 0.2S IEC62053-22
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


