SIEMENS - SEZ220 Viestimuunnin, 5 x tulo - BPZ:SEZ220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - 0-10 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rajähdyssuojattu - ei
Kotelon leveys - 123 mm
Syöttöjännite - 24 V AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0614
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SEZ220
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
0-10 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelon leveys:
123 mm
Syöttöjännite:
24 V AC
Kotelon korkeus:
90 mm
Kotelosyvyys:
86 mm
SEZ220 Viestimuunnin, 5 x tulo, 2 x lähtö, 13 valmista sovellusta


