Etusivu

SIEMENS - SFA21/18 Venttiilimoottori, 2, - BPZ:SFA21/18

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SFA21/18 Venttiilimoottori, 2, - BPZ:SFA21/18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjaussignaali - kaksipiste

  • Syöttöjännite - 230 V AC

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Venttiiliin sopiva - kyllä

  • Malli / Tyyppi - pitkittäinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0615

Toimittajan tuotenumero

BPZ:SFA21/18

Tukkuerä

1

Ohjaussignaali:

kaksipiste

Syöttöjännite:

230 V AC

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Venttiiliin sopiva:

kyllä

Malli / Tyyppi:

pitkittäinen

Jännitteetön suljettuna:

kyllä

Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sulkukosketin:

ei ole

Käyttöaika:

10 s

Iskunpituus:

2.5 mm

Apukontakti:

ei

Palautus nollajännitteellä:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1.8 m

Automaattinen käynnintunnistus:

ei

Ohjausmoodi on/off:

kyllä

Moduloitava ohjausmoodi:

ei

Säädettävä voima:

200 N

Ottotehon maksimi:

12 VA

Apukosketin optio:

kyllä

Käsikäyttöinen:

kyllä

Tilatieto:

ei ole

Säädettävä toiminta-.alue:

ei

Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:

ei

Syvyys:

58 mm

Käyttölämpötila:

1...50 °C

Läpäisy:

hammaspyörä

Rajähdyssuojattu:

ei

Ohjausmoodi, jako-ohjaus:

ei

Säädettävä tilasignaali:

ei

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Venttiililiitäntä:

M30 x 1,5

Suojaustoiminnon tyyppi:

NC (normaalisti kiinni)

Mekaanisen asetuksen näyttö:

kyllä

Leveys:

83 mm

Turvatoiminnolla:

kyllä

Korkeus:

121 mm

Itsesäätyvä köysijohdin:

ei

Sallittu suhteellinen kosteus:

85...85 %

SFA21/18 Venttiilimoottori, 2,5 mm, 105 N, 2-piste, 230 V, 40 s