Varastointi päättyy

SIEMENS - Apuk. 1s+1a 3RT101,3RH11 POIST - 3RH1911-1FA11

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Apuk. 1s+1a 3RT101,3RH11 POIST - 3RH1911-1FA11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209267282

Sähkönumero

3821866

Toimittajan tuotenumero

3RH1911-1FA11

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

11, apuk. 1s+1a, EN 50005, 6A/230VAC (3RT101,3RH11)