SIEMENS - Apukos. 6A 230V S0-S12 sivulle - 3RH1921-1DA11

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209379862

Sähkönumero

3821951

Toimittajan tuotenumero

3RH1921-1DA11

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

apuk. 1s+1a, sivulle 1., EN 50012, 6A/230VAC (S0-S12)

ensimmäinen sivuttainen apukosketin 1 NO, 1 NC, ruuviliitin, kontaktoreille 3RT1

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan