SIEMENS - Apukosketinlohko 1a etuas. - 3RH2911-1AA01

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209830035

Sähkönumero

3720800

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1AA01

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APUKOSK., S00,S0, 1NC

Apukosketin edessä, 1 NC Virtatie 1 NC Kytkentä ylhäältä 3RH ja 3RT ruuviliittimelle 71/72

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan