SIEMENS - Apukosketinlohko 1s+1a - 3RH2911-1HA11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209829381
Sähkönumero
3720787
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1HA11
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketin edessä, 1 NO + 1 NC Virtatie 1 NC, 1 NO 3RH ja 3RT ruuviliittimelle .1/.2, .3/.4,

SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


