SIEMENS - Apukosketinlohko 1s+1a - 3RH2911-1NF11

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - -99999 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209829893

Sähkönumero

3720790

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1NF11

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

-99999 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSK., S00, S0, 1NO, 1NC

Elektroninen kontaktorin apukoskettimet 1 NO+1 NC, virtatie 1 NO,--,--, 1 NC etupuoli 3RH- ja 3RT-ruuviliittimille .3/.4, --/--, --/--, .1 /.2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan