SIEMENS - Apukosketinlohko 3s - 3RH2911-1HA30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209829336
Sähkönumero
3720769
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1HA30
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Apukytkin edessä, 3 NO virtatie 1 NO, 1 NO, 1 NO 3RH- ja 3RT-ruuviliittimille .3/.4, .3/.4, .3/.4
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


