SIEMENS - Apukosketinlohko 4s - 3RH2911-1FA40

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209829398

Sähkönumero

3720781

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1FA40

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

APUKOSK., S00, 4NO

Apukosketin edessä, 4 NO Virtatie 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO ruuviliittimelle 3RH ja 3RT .3/.4, .3/.4, .3/.4, .3/.4

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan