SIEMENS - Diodisuojayhd. 30-250VDC S0 - 3RT2926-1ES00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Käyttöjännite DC - 30...250 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209779426
Sähkönumero
3720730
Toimittajan tuotenumero
3RT2926-1ES00
Tukkuerä
1
Toiminto:
diodi
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
30...250 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
S0, DIODI YHDISTELMÄ, DC 30250V
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä, 30 ... 250 V DC, moottorikontaktoreille Koko S0,
Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä, 30 ... 250 V DC, moottorikontaktoreille Koko S0,
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


