SIEMENS - Ethernetkytk SCALANCE XB004-1 - 6GK5004-1BD00-1AB2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 4

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4019169853910

Sähkönumero

7414002

Toimittajan tuotenumero

6GK5004-1BD00-1AB2

Tukkuerä

1

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

4

Korkeus:

100 mm

Leveys:

45 mm

Syvyys:

87 mm

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

-99999

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

-99999

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

-99999

Muiden porttien lukumäärä:

0

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

-99999

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SCALANCE XB004-1

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan