SIEMENS - Kontaktori 80A 37kW 400V 1s 1a - 3RT2045-1NB30 Uc 20-33VUC S3 var

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4047621024769

Sähkönumero

3721432

Toimittajan tuotenumero

3RT2045-1NB30

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...33 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...33 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

125 A

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...33 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

44.13 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

80 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

66 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S3,37kW 400VAC,AC-3,1s+1av,20-33 V AC/DC, sis. varistorin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan