SIEMENS - Kontaktori AC-3 7A 3kW 400V 1s - 3RT2015-1FB41 Uc 24VDC S00 diodi

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 3 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 18 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209843578

Sähkönumero

3720449

Toimittajan tuotenumero

3RT2015-1FB41

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

3 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

18 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

3 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

2.206 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

7 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

6.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

S00, 3KW/400V, AC-3, 1NO, DC 24V, DIODI,

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan